Cizmă de siguranță cu șiret LAKERS XXT Mid ESD S1P, mărimea 44

Cod articol: 769711-44
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Plastic
  • Protecţie contra străpungerii: Protecție împotriva penetrării fără metal
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie LAKERS
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Plastic
Protecţie contra străpungerii Protecție împotriva penetrării fără metal
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 769711-44
EAN / GTIN 4030839310526
Număr producător 769711-44
L-Număr L00790 5552
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material microfibră/plasă
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Clapetă căptușită
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Protecţie la străpungere, fără elemente metalice
  • Talpă PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Capac din plastic
  • EN ISO 20345 S1P SRC, FORMULARUL B..
  • Echipament fără metal și piele
  • Bare de talpă fabricate din Infinergy® de la BASF
  • Șireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LAKERS" Vedeţi-le pe toate