Tampoane de prindere, reglabile la infinit, combinație

Cod articol: 72033
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 72033
EAN / GTIN 4020772072032
Număr producător 72033
L-Număr L30130 696
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Tampoane de prindere, reglabile, combinate, cu tooothing elicoidal. Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Caracteristică:

  • Combinaţie: BKG
  • H min: 65 mm
  • H max: 105 mm
  • parte inferioară: B
  • H1: 82
  • Partea superioară: K/G.
  • H2: 24 / 44
  • greutate: 3000 g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă