• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Klemblokjes, traploos instelbaar, combinatie

Artikelnummer: 72033
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 72033
EAN/GTIN 4020772072032
Nummer fabrikant 72033
L-nummer L30130 696
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemblokjes, instelbaar, combinatie, met spiraalvormig vertanding. Temperstaal, gelakt.

Kenmerk:

  • Combinatie: BKG
  • H min: 65 mm
  • H max.: 105 mm
  • benedendeel: B
  • H1: 82
  • Bovendeel: K / G.
  • H2: 24 / 44
  • Gewicht: 3000 g