Upínací podložky, plynule nastavitelné, kombinace

Artiklové číslo: 72033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 72033
EAN / GTIN 4020772072032
Číslo výrobce 72033
L-číslo L30130 696
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací podložky, nastavitelné, kombinované, se spirálovým ozubení. Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Kombinace: BKG
  • H min: 65 mm
  • H max: 105 mm
  • Spodní díl: Š
  • H1: 82
  • Horní část: K / G.
  • H2: 24 / 44
  • hmotnost: 3000 g