• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Patins de serrage, réglables à l’infini, combinés

Réf.: 72033
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 72033
EAN / GTIN 4020772072032
Réf. fabricant 72033
Article hors catalogue L30130 696
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Patins de serrage, réglables, combinés, avec denture hélicoïdale. Acier traité, verni.

Caractéristique(s):

  • Combinaison: BKG
  • H min: 65 mm
  • H maxi.: 105 mm
  • Partie inférieure: B
  • H1: 82
  • Partie supérieure: K / G.
  • H2: 24 / 44
  • Poids: 3000 g

Conseillers produits et services

Connectez-vous