Cleşte pentru inele de siguranţă A21

Cod articol: 719905 A21
La cerere
În stoc
767 livrabil imediat
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior cotit

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior cotit
Lungimea totală 180 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 19 mm - 60 mm
⌀ vârfuri 1,8 mm
Standard DIN 5254 B
Forma B
Forma bacurilor Înclinat la 90°
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă negru fosfatat
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719905 A21
EAN / GTIN 4045197493125

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.
Forma B − fălci îndoite 90°.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături