Cleşte pentru inele de siguranţă, Tip: J0

Cod articol: 719805 J0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.662 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel interior drept

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel interior drept
Lungimea totală 135 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare 8 mm - 13 mm
⌀ vârfuri 0,9 mm
Standard DIN 5256 C
Forma C
Forma bacurilor drept
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă negru fosfatat
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 719805 J0
EAN / GTIN 4045197492630
Număr producător 719805 J0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.
Cu vârfuri de precizie încorporate.
Forma C − fălci drepte.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5256 C şi D − pentru inele de siguranţă interioare.