Cleşte pentru inele de siguranţă, Tip: J1

Cod articol.: 719805 J1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.775 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu flacără
Nuanță, negru Negru intens
Partea descrisă Griff; Zange
Denumirea producătorului Sicherungsringzange, Typ: J1
Culoarea roşu; negru
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Formă vârf Ascuţit
Diametru vârf 1,3 mm
Recomandat pentru Inele de siguranță interioare
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Vârfuri înlocuibile
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Lungimea totală 135 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719805 J1
EAN / GTIN 4045197492647
Număr producător 719805 J1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.
Cu vârfuri de precizie încorporate.
Forma C − fălci drepte.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5256 C şi D − pentru inele de siguranţă interioare.