Roată fixă

Cod articol.: 71274
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Cărucior de transport
Tip produs Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 71274
EAN / GTIN 4017976712741
Număr producător 71274
L-Număr L90080 1144
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă: tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope elastice, anvelope de culoare albastru-gri, care nu lasă urme. Jante din aluminiu, butuci cu rulmenți cu bile. Lumină, funcționare elastică, durată lungă de viață.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 350
  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
  • Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Înălțime totală (mm): 237
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11