Bokwiel

Artikelnummer: 71274
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Wiellagering kogellager
Wieltype bokwiel
Bevestigingstype geschroefd
Montageplaatbreedte 135 mm
Montageplaatdiepte 110 mm
Schroefgatdiameter 11 mm
Totale hoogte 237 mm
Producttype rol
Buitendiameter wiel/rol 200 mm
Breedte wiel/rol 50 mm
Materiaal wiel/rol massief rubber
Kleur banden blauwgrijs
Niet-strepend loopvlak ja
Materiaal velg aluminium
Toepassingsgebied transportwagen
Belastbaarheid per set 350 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71274
EAN/GTIN 4017976712741
Nummer fabrikant 71274
L-nummer L90080 1144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van elastisch streeploos rubber, aluminium velg, naaf met kogellager. Lichte, elastische loop, lange levensduur.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 350
  • Wielmaat (mm): 200 x 50
  • Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
  • Bouwhoogte (mm): 237
  • Opschroefplaat (mm): 135 x 110
  • Gat afstand (mm): 105 x 75/80
  • Schroefgat-Ø (mm): 11