Fiksni kolešček

Št. art.: 71274
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Kolesni ležaj kroglični ležaj
Vrsta kolesa fiksno kolo
Vrsta pritrditve vijačeno
Širina vijačne plošče 135 mm
Globina vijačne plošče 110 mm
Premer luknje za vijake 11 mm
Višina izvedbe 237 mm
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 50 mm
Material, kolesce/valj polna guma
Barva pnevmatik modro-siva
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Material, platišče aluminij
Področje uporabe transportni voziček
Nosilnost v kompletu 350 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71274
EAN/GTIN 4017976712741
Številka proizvajalca 71274
L-število L90080 1144
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje: pocinkana jeklena pločevina. Kolesa z elastičnimi pnevmatikami, pnevmatike modro-sive barve, ki ne puščajo sledi. Aluminijasta platišča, pesta s krogličnimi ležaji. Lahka, elastična vožnja, dolga življenjska doba.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 350
  • Velikost kolesa (mm): 200 x 50
  • Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
  • Skupna višina (mm): 237
  • Privijačena plošča (mm): 135 x 110
  • Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
  • Ø luknje za vijake (mm): 11