Cleşte cu fălci lungi rotund-ascuţite cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 711980 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, portocaliu Portocaliu pur
Nuanță, albastru Albastru noapte
Partea descrisă Griffhülle; Griffhülle
Tip clește Cleşte Langbeck
Culoarea albastru; portocaliu
Forma fălcilor/gura rotund
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 41 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Lungimea totală L 160 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 711980 160
EAN / GTIN 4062406261894
Număr producător 711980 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu fălci lungi, subţiri şi articulaţie intercalată.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.