Nokkapihdit, pyöreäkärkiset, kromatut, kahvoissa kuoret 160 mm

Tuote nro.: 711980 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 41 mm
Kitamuoto pyöreäkärkiset
Standardi DIN ISO 5745
Leukojen malli sisäpuoli tasainen
Kahva Monikomponenttinen kuori
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
pihtien pinta kromattu
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 711980 160
EAN / GTIN 4062406261894

Kuvaus

Malli:

Pitkät, kapeat leuat ja matala nivel.
Pihdit kromattu, ergonomisesti muotoillut monikomponenttiset kahvankuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-päällyste.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.