Langbektang, rond-spits, verchroomd, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 711980 160
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 41 mm
Bekvorm rond-spits
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken binnenzijde glad
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak tang verchroomd
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 711980 160
EAN/GTIN 4062406261894

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange, slanke bekken en ingelegd scharnier.
Tang verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.