Hosszúcsőrű fogó, kerek, krómozott, vastag falú markolattal 160 mm

Cikkszám: 711980 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 41 mm
Pofaalak kerek-hegyes
Szabvány DIN ISO 5745
Pofák kivitele belül sima
Nyél Többkomponensű markolat
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 711980 160
EAN / GTIN 4062406261894

Leírás

Kivitel:

Hosszú, keskeny pofákkal és süllyesztett csuklóval.
Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.