3M™ Scotchlite™ Film retroreflectorizant 680CR-75 E, albastru, 1220 mm x 22,86 m

Cod articol.: 7100332137
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 680
Denumirea producătorului 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 22,86 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7100332137
EAN / GTIN 00076308437442
Număr producător 7100332137
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descrizione:

La pellicola retroriflettente 3M™ Scotchlite™ serie 680 è ideale per la marcatura di veicoli commerciali e veicoli nei trasporti pubblici.

Vantaggi:

  • Offre visibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (retroriflettente)
  • Canaline per il rilascio dell'aria per un'installazione della grafica facile e veloce, senza bolle d'aria
  • Adesivo attivabile a pressione per facilitare lo scorrimento e l'adesione
  • Rimovibile con calore e/o sostanze chimiche
  • Consigliato per veicoli commerciali, grafiche per il trasporto pubblico, grafiche per insegne.
  • Può essere intagliato e fustellato.
  • Durabilità fino a 9 anni
  • Disponibile in più colori
  • Per superfici verticali, piane, curve o ondulate, con o senza rivetti.