Film rétroréfléchissant Comply™ et enlevable 3M™ Scotchlite™ 680CR-75 E, Bleu, 1220 mm x 22.86 m

Réf.: 7100332137
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 680
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 680; 680CR
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 22,86 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’eau
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7100332137
EAN / GTIN 00076308437442
Réf. fabricant 7100332137
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ série 680 est idéal pour le marquage des véhicules utilitaires et des véhicules dans les transports publics.

Avantage(s):

  • Visibilité 24h/24 et 7j/7 (rétroréflexion)
  • Canaux d'évacuation de l'air pour une pose rapide et facile, sans bulles ni plis.
  • Adhésif sensible à la pression pour faciliter le positionnement et le tack.
  • Enlevable à la chaleur et/ou avec des solutions chimiques.
  • Recommandé pour la signalisation d'information locale.
  • Durabilité 9 ans
  • Disponible en plusieurs couleurs
  • Pour les surfaces verticales, plates, courbes ou ondulées, avec ou sans rivets