3M™ Scotchlite™ retroreflexní fólie 680CR-75 E, modrá, 1220 mm x 22,86 m

Artiklové číslo: 7100332137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100332137
EAN / GTIN 00076308437442
Číslo výrobce 7100332137
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní fólie 3M™ Scotchlite™ řady 680 je ideální pro značení užitkových vozidel a vozidel ve veřejné dopravě.

Výhoda:

  • Zajišťuje viditelnost po celý den (reflexní)
  • Větrací kanály pro rychlou a snadnou grafickou instalaci bez bublin
  • Lepidlo aktivované tlakem pro snadné klouzání a lepení
  • Vyjímatelné teplem a /nebo chemikáliemi
  • Doporučuje se pro užitková vozidla, grafiku na železnici a autobusy, grafiku štítků, proužky a lze je děrovat do samolepek a tvarů pro konkrétní oblasti.
  • Až 9 let očekávaného užitečného života
  • K dispozici v několika barvách
  • Pro svislé, ploché, zakřivené nebo drážkované povrchy, s nýty nebo bez nich