Folie retroreflectorizantă 3M™ Scotchlite™ 580-10 E, albă, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100332113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Denumirea producătorului 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,22 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă
Reutilizabil(ă) nein
Cu bandă edezivă / de prindere ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7100332113
EAN / GTIN 00076308437527
Număr producător 7100332113
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Seria de filme retroreflectorizante 3M™ Scotchlite™ 580E este ideală pentru marcarea vehiculelor comerciale și a vehiculelor în transportul public. Filmul proiectează lumină direcționată care lovește în unghiuri foarte bune înapoi la sursa de lumină, chiar și în condiții de umiditate. Vizibilitatea este foarte mare zi și noapte.

Avantaj:

  • Adeziv transparent, nedetașabil
  • Recomandat pentru: Serigrafie.
  • Adecvare limitată pentru: Imprimare digitală cu solvent și UV (se recomandă teste proprii)
  • Adeziv acrilat pe bază de solvent
  • Nu poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri
  • Marcajul de testare ″e″ este laser la fiecare 15 cm și, prin urmare, vizibil numai la un unghi de 90°
  • Culoarea de zi neagră, reflectată în culoarea sursei de lumină (de obicei
  • alb)