Reflexní fólie 3M™ Scotchlite™ 580-10 E, bílá, 1220 mm x 45,72 m.

Artiklové číslo: 7100332113
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,22 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100332113
EAN / GTIN 00076308437527
Číslo výrobce 7100332113
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní fólie 3M™ Scotchlite™ řady 580E je ideální pro značení užitkových vozidel a vozidel ve veřejné dopravě. Film vrhá světlo, které zasáhne ve velmi dobrých úhlech zpět ke zdroji světla, a to i za mokra. Viditelnost je velmi vysoká ve dne i v noci.

Výhoda:

  • Průhledné lepidlo, neodstranitelné
  • Doporučeno pro: Sítotisk.
  • Omezená vhodnost pro: Solventní a UV digitální tisk (doporučujeme vlastní testy)
  • Akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědel
  • Nelze odstranit bez zanechání zbytků
  • Zkušební značka „E“ je lasována každých 15 cm, a proto je viditelná pouze pod úhlem 90°
  • Denní barva černá, odráží se v barvě světelného zdroje (obvykle
  • bílá)