Scotch-Brite™ Bandă nețesută cu suport din folie de condiționare a suprafeței SC-BF

Cod articol.: 7100327552
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband SC-BF
Cuprins 1 buc.
Disc purtător plastic
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Recomandat pentru material oțel
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 7100327552
EAN / GTIN 04064035144333
Număr producător 7100327552
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda nețesută Scotch-Brite™ de pe materialul purtător de folie pentru prelucrarea suprafeței poate fi utilizată pentru curățare, finisare, amestecare și debavurare. Curelele elastice sunt potrivite pentru utilizarea cu plăci de prindere sau atunci când este necesară o frecare mai mică. Materialul purtător de film oferă benzilor noastre ductilitate ridicată și reduce frecarea. În combinație cu granulația abrazivă din oxid de aluminiu cu muchii extrem de ascuțite, materialul nețesut oferă o rată ridicată de îndepărtare și o durată lungă de viață. Aceste curele de șlefuire sunt ideale pentru obținerea unui finisaj bun sau pentru îndepărtarea bavurilor fără a cuta sau șlefui piesa de prelucrat.

Avantaj:

  • Partea din spate a filmului oferă o flexibilitate bună și reduce frecarea
  • Oferă un finisaj bun sau îndepărtează bavurile fără a cuta sau șlefui piesa de prelucrat
  • Curelele sunt rezistente și oferă un finisaj uniform

Recomandare:

  • Pentru curățare, finisare, amestecare și debavurare.
  • Curelele funcționează bine cu plăcile sau atunci când este necesară o frecare mai mică
  • Utilizați această opțiune pentru a începe finisarea