Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ SC-BF

Réf.: 7100327552
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband SC-BF
Sommaire 1 pc.
Support plastique
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif particules minérales d’oxyde d’aluminium (A)
Pour matériau acier
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100327552
EAN / GTIN 04064035144333
Réf. fabricant 7100327552
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la bande recouverte d'un film de conditionnement de surface Scotch-Brite™ pour les applications de finition, de ponçage et d'ébarbage. Les bandes résistantes aux déchirures sont parfaitement adaptées à une utilisation avec des plateaux, ou lorsqu'une réduction du frottement est requise. Le support en film renforcé procure une bonne flexibilité à nos bandes et réduit le frottement, tandis que la combinaison du matériau non tissé avec l'abrasif en oxyde d'aluminium à haute efficacité de coupe garantit une coupe rapide et la durabilité du modèle. Ces bandes constituent un moyen idéal d'octroyer une bonne finition et de retirer les bavures sans altérer l'intégrité ou couper de manière inadéquate la pièce.

Avantage(s):

  • Support en film, procurant une bonne flexibilité et réduisant le frottement
  • Octroi d'une bonne finition et retrait des bavures, sans altérer ou couper de manière inadéquate la pièce
  • Bandes résistant à l'encrassement, offrant une finition uniforme
  • Durabilité et longévité

Recommandation(s):

  • À utiliser pour les tâches de nettoyage, de ponçage et d'ébarbage.
  • Bandes parfaitement adaptées à une utilisation avec des plateaux, ou lorsqu'une réduction du frottement est requise
  • À utiliser au début des applications de finition