{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband SC-BF | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Plato portante | plástico | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Color | rojo | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivos | Partículas minerales de óxido de aluminio (A) | |
| Para material | acero | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con pocas vibraciones |
| Número de artículo | 7100327552 | |
| EAN / GTIN | 04064035144333 | |
| Número del fabricante | 7100327552 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |