3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Ham de siguranță și poziționare Comfort pentru industria energiei eoliene 1112748, mărimea 2, 1 per pachet

Cod articol.: 7100316804
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt
Tip produs Ham de siguranţă
Material curea Poliester
Numărul de ochi de captare 1 buc.
Amplasarea inelului de prindere tył
Burete Spate capitonat; Suport pentru umeri
Standard EN 361
Cu carabină nein

Identificare și clasificare

Cod articol 7100316804
EAN / GTIN 03660570058251
Număr producător 7100316804
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cablajele de siguranță 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ sunt concepute pentru a optimiza potrivirea, funcția și eficiența, îndeplinind în același timp cerințele de siguranță și performanță ale muncii dvs. Zilnice. ExoFit™ a fost poziționat mai sus pentru a satisface așteptările dvs. În creștere și pentru a vă ajuta să atingeți noi culmi. Centurile de siguranță ExoFit™ evoluează ca urmare a cercetării în inginerie și construcții și sunt completate de progresele în materie de materiale și tehnologii noi. 3M™ DBI-SALA® vă ajută cu o gamă inovatoare de hamuri de siguranță și vă ajută echipa să atingă altitudini mai mari. Treceți la următoarea generație de dispozitive de siguranță 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 și XE200 pentru a vă ajuta angajații să se simtă confortabil în locuri inconfortabile.

Avantaj:

  • Curele toracice în formă de X cu buclă de siguranță centrală D-ring - poziție optimizată pe corp
  • Dispozitiv de reglare a turelei pentru lungimea trunchiului pentru un scaun rapid, sigur și confortabil al hamului de siguranță
  • Închiderea automată cu autoblocare asigură contactul sigur cu chingile, necesitând doar câteva reglaje
  • Un tunel PHSG integrat permite conectarea și deconectarea rapidă și ușoară a dispozitivelor personale de control al înălțimii
  • Bucle de picior pentru traume, suspendate, încorporate
  • Un ochi de ridicare autoridicat (fabricat din aluminiu ușor) permite conexiuni eficiente la spate
  • Suporturi de fixare reutilizabile și repoziționabile pentru parcarea rapidă și ușoară a carabinelor
  • ID de siguranță conectat 3M™ integrat (RFID) pentru gestionarea simplificată a inventarului, inspecției și documentației