• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt für die Windenergiebranche 1112748, Größe 2, 1 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100316804
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt
Produktart Auffanggurt
Material Gurt Polyester
Anzahl Auffangöse 1 St.
Platzierung Auffangöse hinten
Polsterung Rückenpolster; Schulterpolster
Norm EN 361
mit Karabiner nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100316804
EAN / GTIN 03660570058251
Herstellernummer 7100316804
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte wurden entwickelt, um den Sitz, die Funktion und die Effizienz zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ihre tägliche Arbeit zu erfüllen. Der ExoFit™ wurde höher positioniert, um Ihren steigenden Erwartungen weiter gerecht zu werden und Ihnen beim Erreichen neuer Höhen behilflich zu sein. ExoFit™ Auffanggurte entwickeln sich aufgrund der Forschung in Technik und Bauwesen weiter und werden ergänzt durch Fortschritte bei neuen Materialien und Technologien. 3M™ DBI-SALA® ist Ihnen mit einem innovativen Angebot an Auffanggurten behilflich und unterstützt Ihr Team dabei, größere Höhen zu erreichen. Steigen Sie auf die nächste Generation von 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 Auffanggurten um, damit sich Ihre Mitarbeiter selbst an unbequemen Orten wohl fühlen.

Vorteil:

  • X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse – optimierte Position am Körper
  • Revolver Einsteller für die Rumpflänge für einen schnellen, sicheren und bequemen Sitz des Auffanggurtes
  • Selbstsichernder Automatikverschluss sorgt für einen sicheren Kontakt mit dem Gurtband, wodurch nur wenige Anpassungen sind erforderlich
  • Ein integrierter pHSG-Tunnel ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten
  • Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen
  • Eine automatisch selbstaufrichtende Auffangöse (aus leichtem Aluminium) ermöglicht effiziente Rückenverbindungen
  • Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern
  • Integrierte 3M™ Connected Safety ID (RFID) für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb