Descripción:
La gama de arneses de cuerpo completo 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ ha sido diseñada para ayudar a lograr un ajuste, uso y eficiencia óptimos a la vez que cumple con los requisitos de seguridad y rendimiento para el trabajo cotidiano. A medida que continúa aumentando las expectativas y alcanza nuevas alturas, el ExoFit™ se ha elevado para escalar con usted. Los arneses ExoFit™ siguen evolucionando a través de la ingeniería y la investigación en el lugar de trabajo, así como los avances en nuevos materiales y tecnologías. Estamos ampliando sus opciones y, con nuestra gama de arneses 3M™ DBI-SALA® innovados, su equipo podrá alcanzar mayores alturas de forma segura. Eleve su arnés de seguridad a la próxima generación de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 y XE200 para que sus empleados se encuentren cómodos en lugares incómodos.
Ventaja:
- Conjunto de hebilla cruzada en el pecho para el punto de fijación delantero central para detención de caídas: posición optimizada en el cuerpo
- Ajustadores para el torso giratorios para un ajuste rápido, seguro y cómodo del arnés
- Las hebillas de conexión rápida con bloqueo automático aseguran el contacto con la cincha, reduciendo la necesidad de reajustar
- El túnel pSRL integrado permite conectar y desconectar rápida y fácilmente los sistemas retráctiles personales
- Se incluyen correas de alivio para traumatismo por suspensión con diseño de perfil bajo
- La anilla en D en posición vertical automática (aluminio ligero) permite conexiones dorsales eficientes
- Equipado con alojamientos para los ganchos de la eslinga reposicionables para una fijación rápida y fácil de los mosquetones con cierre automático y los ganchos
- 3M™ Connected Safety ID (RFID) integrado para simplificar el inventario, la inspección y la gestión de registros