{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Diametru | 115 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Suport de material abraziv | Suport din fibre | |
| Denumirea producătorului | Grinding & Refining Kit | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc din fibră | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Standard | EN 13743 |
| Cod articol | 7100312336 | |
| EAN / GTIN | 04064035133610 | |
| Număr producător | 7100312336 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |