Kit de meulage et d'affinage 3M™, comprenant des disques 787C et PN-DH de 115 mm, avec 1 tampon d'appui plat, 1 ea/Kit.

Réf.: 7100312336
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Cubitron™ II; Cubitron™ III; Cubitron™ II; Cubitron™ III
Référence fabricant Grinding & Refining Kit
Sommaire 1 pc.
Diamètre 115 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Support Support en fibres
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif Cubitron™ II
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 7100312336
EAN / GTIN 04064035133610
Réf. fabricant 7100312336
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Les combinaisons gagnantes de 3M Abrasives, créées par nos experts en abrasifs, associent les technologies abrasives de 3M pour vous aider à concevoir votre processus d'abrasion de bout en bout.
  • Les abrasifs 3M de qualité supérieure peuvent vous aider à augmenter votre productivité, à obtenir une qualité constante et à améliorer le confort des travailleurs dans vos processus d'abrasion.
  • Vitesse de coupe avec des résultats finsmeuler rapidement en laissant une rayure suffisamment petite pour l'enlever facilement à l'étape suivante.
  • Une finition plus rapideun affinage facile et efficace des rayures et des résultats constants à chaque fois.

Téléchargements et documents

De la même série "Cubitron™ II" Afficher tout