3M™ Kit de Lijado y Acabado que incluye disco 787C de 115mm y disco PN-DH, con plato soporte, 1 u/Kit

Número de artículo: 7100312336
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Diámetro 115 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Soporte del abrasivo Base de fibra
Denominación del fabricante Grinding & Refining Kit
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100312336
EAN / GTIN 04064035133610
Número del fabricante 7100312336
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Las combinaciones ganadoras de- Abrasivos de 3M, creadas por nuestros expertos en abrasivos, combinan las tecnologías abrasivas de 3M para ayudarle a tener éxito en su proceso abrasivo integral.
  • Los abrasivos premium de 3M pueden ayudarle a aumentar la productividad, obtener una calidad constante y mejorar la comodidad del trabajador en sus procesos abrasivos.
  • Velocidad de corte con resultados finosafilar rápido dejando un arañazo lo suficientemente pequeño como para eliminarlo fácilmente con el siguiente paso.
  • Más rápido hasta el acabado: perfeccionamiento fácil y eficaz de los arañazos y resultados uniformes en todo momento.