{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Sanchoc | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Lungimea benzii | 1.800 mm | |
| Material Curea | Poliamidă | |
| Tip de închidere | Hook2Hook | |
| Tip produs | Absorbante de şoc | |
| Bandă | da | |
| Cu carabină | da | |
| Recomandat pentru muchii | da | |
| Lungimea totală L | 1.800 mm | |
| Standard | EN 355 |
| Cod articol | 7100309281 | |
| EAN / GTIN | 03660570024713 | |
| Număr producător | 7100309281 | |
| L-Număr | L01130 113727 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |