3M™ Protecta® Sanchoc™ Șnur anti-cădere, frânghie kernmantle, toron dublu, 1,80 m, AE532/1

Cod articol.: 7100309279
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Sanchoc
Denumirea producătorului 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel
Politică / etichetare Marcaj CE
Lungimea benzii 1.800 mm
Material Curea Poliamidă
Tip de închidere Hook2Hook
Tip produs Absorbante de şoc
Bandă da
Cu carabină da
Recomandat pentru muchii da
Lungimea totală L 1.800 mm
Standard EN 355

Identificare și clasificare

Cod articol 7100309279
EAN / GTIN 03660570003862
Număr producător 7100309279
L-Număr L01130 113716
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Absorbantele de energie 3M™ Protecta® Sanchoc sunt disponibile în diferite materiale. Șnururile de cablu sunt realizate din frânghie de poliamidă împletită cu un diametru de 10,5 mm. Capetele cablului sunt cusute cu fir de poliester de înaltă rezistență. Șnururile pentru chingi absorbante de impact sunt realizate dintr-o chingi netedă și flexibilă de 25 mm sau 45 mm lățime. Acestea sunt confortabile de utilizat, foarte rezistente la abraziune și au o durată lungă de viață. Pentru lucrătorii care au nevoie să lucreze peste margini, șnururile noastre 3M™ Protecta® Sanchoc absorbante de energie, testate pe muchii (frânghie sau chingi) au fost testate riguros pe o margine cu o rază de 0,5 mm. Pe toate modelele, etichetele de identificare sunt protejate sub capacul transparent al amortizorului. Disponibil în diferite lungimi și modele și cu o gamă de elemente de fixare.

Avantaj:

  • Utilizați șnururile 3M™ Protecta® care absorb căderea pentru a le combina cu un ham 3M ca parte a unui sistem complet de protecție împotriva căderii
  • Șnurul absorbant de energie absoarbe în siguranță căderea și reduce impactul asupra corpului
  • Certificat ce conform standardului EN 355
  • Disponibil într-o varietate de configurații care permit o gamă largă de aplicații

Din aceeași serie "Sanchoc" Vedeţi-le pe toate