{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Sanchoc | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Longitud cinta | 1.800 mm | |
| Material cinta | Poliamida | |
| Tipo de cierre | Hook2Hook | |
| Tipo de producto | Amortiguador de caída | |
| Cinta | sí | |
| Con mosquetón | sí | |
| para el uso en bordes | sí | |
| Longitud total L | 1.800 mm | |
| Norma | EN 355 |
| Número de artículo | 7100309281 | |
| EAN / GTIN | 03660570024713 | |
| Número del fabricante | 7100309281 | |
| Número L | L01130 113727 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |