Disc de film 3M™ Hookit™ 375L, 125mm, P400, neperforat

Cod articol.: 7100305428
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L
Formular de descriere rotund
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Film
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100305428
EAN / GTIN 50068060662939
Număr producător 7100305428
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Această roată de rectificat oferă suprafețelor diferite, cum ar fi lemnul, lacul, metalul și plasticul, finisajul perfect și strălucește cu o durată de viață foarte lungă și o rezistență specială la rupere. Secretul discului de film 3M™ Hookit™ 375L este baza sa stabilă. Suportul de film extrem de rezistent nu se rupe chiar și sub stres de lungă durată. Grânele premium acoperite garantează o măcinare uniformă și o durată lungă de viață fără înfundare. Seria de cereale deosebit de largă promite aplicabilitate universală.

Avantaj:

  • Suport de film foarte puternic pentru rezistență suplimentară la rupere
  • Cele mai bune rezultate pe lemn, lac, metal, plastic și multe alte suprafețe
  • Înlocuire rapidă a discului cu 3M™ Hookit™ sistem cu scai
  • Strat antipraf (Fre-Cut™)
  • Valoare atractivă pentru bani
  • Poate fi utilizat în măcinarea uscată și umedă

Recomandare:

  • Aplicarea la o varietate de materiale în prelucrarea lemnului și a metalelor, inclusiv aliaje de fier
  • Pentru utilizare cu un șlefuitor excentric și un suport de rezervă 3M™ Hookit™ (comercializat separat)

Din aceeași serie "3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L" Vedeţi-le pe toate