3M™ Hookit™ disco de film 375L

Número de artículo: 7100305428
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma Forma redonda
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Película
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Para material madera; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Características Recubrimiento refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100305428
EAN / GTIN 50068060662939
Número del fabricante 7100305428
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Emplee el disco de film 375L 3M™ Hookit™ para lograr un acabado uniforme y consistente en diferentes sustratos en una amplia gama de aplicaciones. Nuestros discos se ofrecen en diferentes granos para varias aplicaciones, desde lijado basto hasta el acabado muy fino. Se han diseñado para su empleo con una lijadora rotorbital y un soporte 3M Hookit*. Duraderos y flexibles, nuestros discos incluyen óxido de aluminio premium que ofrece un corte rápido y aumentan su vida útil. Ofrecen la resistencia a desgarro necesaria cuando se emplean granos bastos en aplicaciones de trabajo metalúrgico de alta producción, en particular cuando preocupa el desgaste de los bordes. El óxido de aluminio es la elección preferida entre los profesionales del sector por su corte rápido y su larga vida útil. Es un abrasivo duradero y resistente que se autofractura durante el uso, exponiendo los bordes de corte frescos y logrando un corte afilado y consistente. Los abrasivos naturales tradicionales se desgastan con mayor rapidez que estos. El corte rápido, la dureza y la resistencia del óxido de aluminio hacen que sea una popular elección en aplicaciones de desbaste, lijado y acabado y que sea adecuado para su empleo en diferentes materiales en trabajos de madera y metal, incluidas las aleaciones de hierro. Para lograr un acabado de madera excelente, emplee nuestro disco de film 375L de grano medio. Se adapta bien a los contornos y bordes redondeados de las superficies de trabajo difíciles para ofrecer un acabado superior. Su recubrimiento resistente al embozo y la construcción de recubrimiento abierto reduce el embozo y amplía la vida útil del abrasivo. Para antes y después del acabado de pintura, nuestro disco de film 375L de granos finos ofrece la versatilidad necesaria para un excelente acabado uniforme en las tecnologías de plásticos y recubrimientos transparentes que se emplean habitualmente en el sector del transporte. Nuestros discos con Hookit son ideales para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire. Empléelos en aplicaciones en los que un disco 3M Stikit™ puede resultar demasiado agresivo para un acabado más fino que los discos con soportes adhesivos. Se acoplan de forma cómoda y firme a un soporte de disco Hookit* en una lijadora rotorbital, se pueden retirar de forma limpia y sencilla y reutilizar varias veces para ampliar la vida útil de abrasión. Para lograr un rendimiento óptimo, combine nuestros discos Hookit con un soporte de disco 3M Hookit. Tienen una excelente resistencia al desgarro y ofrecen un acabado muy uniforme y resultados consistentes en cada uso. Son una elección excelente para pintura, cataforesis, imprimaciones, lacas-gel, vidrio, acrílicos y material de superficie maciza, recubrimientos de madera y cualquier aplicación que demande un acabado perfecto. *Se vende por separado

Ventaja:

  • Logre un corte rápido, duradero y un excelente rendimiento con el abrasivo de óxido de aluminio premium
  • Fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la vida completa del disco
  • El duradero soporte de film es resistente a desgarros y aporta un acabado uniforme y consistente
  • El recubrimiento resistente al embozo ayuda a evitar que se acumulen el polvo y los residuos en el disco
  • Excelente para superficies con contornos

Recomendación:

  • Aplíquelos a una amplia variedad de materiales tanto en trabajos de madera como de metal, incluidas las aleaciones de hierro
  • Empléelos con una lijadora rotorbital y un soporte 3M™ Hookit™ (vendida por separado)