3M™ Hookit™ Film Disc 375L, 150 mm, 15 găuri, P1200

Cod articol: 7000045414
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Pânză abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000045414
EAN / GTIN 50051125867059
Număr producător 7000045414
L-Număr L51710 31
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Această roată de rectificat oferă suprafețelor diferite, cum ar fi lemnul, lacul, metalul și plasticul, finisajul perfect și strălucește cu o durată de viață foarte lungă și o rezistență specială la rupere. Secretul discului de film 3M™ Hookit™ 375L este baza sa stabilă. Suportul de film extrem de rezistent nu se rupe chiar și sub stres de lungă durată. Grânele premium acoperite garantează o măcinare uniformă și o durată lungă de viață fără înfundare. Seria de cereale deosebit de largă promite aplicabilitate universală.

Avantaj:

  • Suport de film foarte puternic pentru rezistență suplimentară la rupere
  • Cele mai bune rezultate pe lemn, lac, metal, plastic și multe alte suprafețe
  • Înlocuire rapidă a discului cu 3M™ Hookit™ sistem cu scai
  • Strat antipraf (Fre-Cut™)
  • Valoare atractivă pentru bani
  • Poate fi utilizat în măcinarea uscată și umedă

Recomandare:

  • Aplicarea la o varietate de materiale în prelucrarea lemnului și a metalelor, inclusiv aliaje de fier
  • Pentru utilizare cu un șlefuitor excentric și un suport de rezervă 3M™ Hookit™ (comercializat separat)

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă