Disc de șlefuit 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, RO, 10/pachet, 20 bucăți/VE

Cod articol.: 7100303975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe
Ambalaj Cutie de carton
Cuprins 10 buc.
Formă plat
Lățime disc T 4,2 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Formă 27
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 7100303975
EAN / GTIN 04064035079062
Număr producător 7100303975
L-Număr L01130 111988
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Roata 3M™ Cubitron™ 3 Cut și Grind oferă performanță de ultimă generație, cu peste 100 de ani de inovație 3M în prelucrarea metalelor. Ca și alte abrazive industriale 3M, acest disc este proiectat pentru o varietate de aplicații, inclusiv măcinarea și tăierea celor mai dure metale. De asemenea, este conceput pentru a oferi performanțe mai bune la viteze mari. Prin urmare, un instrument care menține viteza este critic. Valorificați-vă întregul potențial combinându-le cu un polizor unghiular 3M puternic și durabil pentru performanță și durabilitate sporite în condiții industriale solicitante. Nu uitați să utilizați întotdeauna o apărătoare pentru scule și să nu depășiți viteza maximă de operare indicată pe disc. 3M are tot ce aveți nevoie pentru a vă dota angajații cu soluții de top în industrie, astfel încât dvs. Și echipa dvs. Să fiți pregătiți pentru fiecare provocare cu care vă confruntați.

Avantaj:

  • FUNCȚII MULTIPLE: Folosit atât ca o roată de degroșare, cât și ca o roată de tăiere, ceea ce îl face ideal pentru tăiere, măcinare, mortar și multe altele.
  • VITEZĂ CRESCUTĂ: Oferă o viteză de tăiere cu până la 5% mai mare în comparație cu abrazivii 3M™ Cubitron™ II pentru a reduce timpul și presiunea necesare pentru finalizarea operației.
  • DISC STABIL, RANFORSAT, LIPIT CU RĂȘINĂ: Conceput pentru a fi utilizat atât ca disc de degroșare, cât și ca disc de tăiere pe oțel inoxidabil și oțel structural.
  • UTILIZARE ÎMBUNĂTĂȚITĂ: O compoziție revizuită oferă un echilibru mai bun și o aplicare mai lină, menținând în același timp o performanță superioară pentru a reduce lucrările de refacere și a îmbunătăți calitatea suprafeței.
  • DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ: Conceput pentru a dura mai mult decât concurenții de top.
  • GRANULE 3M cu FORMĂ DE PRECIZIE REVIZUITĂ: 3M a revizuit granulele triunghiulare ceramice formate cu precizie, folosind progrese brevetate în forma de boabe și tehnologia de lipire moleculară pentru a crea structuri unghiulare care se sparg continuu în noi vârfuri ascuțite de cereale.
  • Acest lucru înseamnă că se uzează uniform și se răcește cu destrămarea optimă a mineralelor.