• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/Pack, 20 Stück/VE

Artikel-Nr.: 7100303975
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe
Verpackung Karton
Inhalt 10 St.
Form flach
Breite Scheibe T 4,2 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Form ISO 27
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Korngröße (Mesh) 36 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100303975
EAN / GTIN 04064035079062
Herstellernummer 7100303975
L-Nummer L01130 111988
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schleifen und Schneiden der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.

Vorteil:

  • MEHRERE FUNKTIONEN: Wird sowohl als Schruppscheibe als auch als Trennscheibe verwendet, was es ideal zum Schneiden, Schleifen, Ausfugen und mehr macht.
  • ERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT: Liefert eine um bis zu 5% erhöhte Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln, um die benötigte Zeit und den Druck zur Erledigung der Arbeit zu reduzieren.
  • STABILE, VERSTÄRKTE, HARZGEBUNDENES SCHEIBE: Entwickelt, um sowohl als Schrupp- als auch als Trennscheibe auf Edelstahl- und Baustahl verwendet zu werden.
  • VERBESSERTE BENUTZERFREUNDLICHKEIT: Eine überarbeitete Zusammensetzung bietet eine besseres Gleichgewicht und eine ruhigere Anwendung, während gleichzeitig eine erstklassige Leistung beibehalten wird, um Nacharbeiten zu reduzieren und die Oberflächenqualität zu verbessern.
  • LANGE LEBENSDAUER: Entwickelt um länger zu halten als führende Konkurrenten.
  • ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: 3M hat das präzisionsgeformte keramische Dreieckskorn überarbeitet und dabei patentrechtlich geschützte Fortschritte bei der Kornform und der molekularen Bindungstechnologie verwendet, um kantige Strukturen zu schaffen, die kontinuierlich zu neuen scharfen Kornspitzen brechen.
  • So verschleißt es gleichmäßig und läuft kühl bei optimalem Mineralaufbruch.