3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte y desbaste, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, paquete de 10 unidades, 20 por caja

Número de artículo: 7100303975
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
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
Denominación del fabricante 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe
Embalaje Cartón
Contenido 10 ud.
Forma Forma plana
Anchura muela T 4,2 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Forma 27
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100303975
EAN / GTIN 04064035079062
Número del fabricante 7100303975
Número L L01130 111988
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El rendimiento de última generación del disco de corte y desbaste Cubitron™ 3 de 3M™ se basa en más de 100 años de innovación de 3M en trabajos en metal. Al igual que otros abrasivos industriales de 3M, este disco está hecho para soportar distintas aplicaciones, que incluyen desbaste y corte de los metales más duros. También está diseñado para funcionar mejor a medida que se mueve más rápido, de modo que es imprescindible disponer de una herramienta capaz de mantener la velocidad. Aproveche todo su potencial combinándolo con una amoladora en ángulo 3M, potente y duradera, para disfrutar de rendimiento y durabilidad mejorados en condiciones industriales adversas. Recuerde utilizar siempre una guarda para la herramienta y no superar la velocidad máxima de funcionamiento que se indica en el disco. 3M dispone de lo que necesita para dotar a su equipo de soluciones líderes en el sector, lo que significa que usted y su equipo estarán preparados para cualquier reto al que se enfrenten.

Ventaja:

  • MÚLTIPLES FUNCIONES: Se utiliza como disco de desbaste y de corte, ideal para tareas de corte, desbaste, ranurado, etc.
  • MAYOR VELOCIDAD: Ofrece hasta un 5 % más de tasa de corte que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II, lo que ayudar a reducir el tiempo y la presión necesarios para llevar a cabo la tarea.
  • DISCO RÍGIDO Y REFORZADO DE FIJACIÓN CON RESINA: Diseñado para su uso como disco de desbaste y como disco de corte en sustratos de acero inoxidable y de acero templado.
  • FACILIDAD DE USO MEJORADA: La reformulación de la composición de los discos ofrece un mejor equilibrio y una acción más suave, manteniendo las mejores prestaciones de su clase para ayudar a reducir las repeticiones de tareas y mejorar la calidad del acabado.
  • LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar más que los discos de los principales competidores.
  • GRANO PSG 3M CON UN NUEVO DISEÑO: Utiliza grano PSG con un nuevo diseño, con tecnología de unión molecular, diseñado con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear puntas afiladas que se desgastan de forma uniforme, generan menos calor al trabajar y optimizan la rotura del mineral.