Cablu de conectare și sursă de alimentare 3M™ cu adaptor de alimentare

Cod articol.: 7100276641
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Netzkabel 240V, 28478; 3M™ Verbindungskabel und Netzteil mit Stromadapter
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Culoarea negru
Lungimea cablului 7,32 m
Material jachetă de cablu clorură de polivinil (PVC)
Tip ştecăr F
Recomandat pentru ţările Austria; Germania; Țările de Jos
Tip de curent curent alternativ (AC)
Tensiune de reţea 240 V
Versiune cablu Cablu drept
Tip produs Cablu de reţea

Identificare și clasificare

Cod articol 7100276641
EAN / GTIN 04064035042400
Număr producător 7100276641
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Alimentați Power-ul pentru șlefuitoarele electrice orbitale 3M™ cu cabluri 3M™ Power și alimentare Power. Cablurile și accesoriile noastre Power sunt disponibile în lungimi de 3,66 m sau 7,32 m.

Avantaj:

  • Ul aprobat
  • Disponibil în lungime de 3,66 m.
  • Disponibil în lungime de 7,32 m.
  • Sursa de alimentare Power 28436 este furnizată cu un cablu de alimentare Power
  • Discul poate fi utilizat atât pentru aplicații umede, cât și uscate

Recomandare:

  • Pentru utilizare cu sanderele electrice orbitale aleatoare 3M™