3M™ Připojovací kabel a napájecí zdroj s napájecím adaptérem

Artiklové číslo: 7100276641
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Netzkabel 240V, 28478; 3M™ Verbindungskabel und Netzteil mit Stromadapter
Třída jakosti Žádné
Barva Černá
Délka kabelu 7,32 m
Materiál plášť kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ zástrčky F
Vhodné pro země Nizozemí; Německo; Rakousko
Typ proudu střídavý proud (AC)
Síťové napětí 240 V
Provedení kabelu Rovný kabel
Druh produktu Síťový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100276641
EAN / GTIN 04064035042400
Číslo výrobce 7100276641
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Dodáme Power pro váš elektrický excentrická bruska 3M™ s kabely Power 3M™ a napájením Power. Naše kabely a příslušenství Power jsou k dispozici v délkách 3,66 m nebo 7,32 m.

Výhoda:

  • UL-schválení
  • K dispozici v délce 3,66 m.
  • K dispozici v délce 7,32 m.
  • Napájecí zdroj Power 28436 je dodáván s Power síťovýPower síťový kabel
  • Disk lze použít pro mokré i suché aplikace

Doporučení:

  • Pro použití s elektrickými náhodnými oběžnými bruskami 3M™