3M™ Cable de alimentación

Número de artículo: 7100276641
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Netzkabel 240V, 28478; 3M™ Verbindungskabel und Netzteil mit Stromadapter
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Color negro
Longitud de cable 7,32 m
Material cubierta del cable policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de enchufe F
Para los países Alemania; Austria; Países Bajos
Tipo de corriente corriente alterna (CA)
Tensión de red 240 V
Versión de cable Cable recto
Tipo de producto Cable de red

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100276641
EAN / GTIN 04064035042400
Número del fabricante 7100276641
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use los cables y la fuente de alimentación de 3M™ para suministrar energía a las lijadoras rotorbitales eléctricas de 3M™. Nuestros cables y fuentes de alimentación están disponibles en una longitud de 3,66 m o de 7,32 m.

Ventaja:

  • Suministran energía a las lijadoras rotorbitales eléctricas de 3M™
  • Están disponibles en longitudes de 3,66 m
  • Están disponibles en longitudes de 7,32 m
  • La fuente de alimentación 28436 viene con un cable de alimentación CA

Recomendación:

  • Se usan con las lijadoras rotorbitales eléctricas de 3M™