Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, mediu, 100 mm x 16 mm, 25/pachet interior, 100 bucăți/carton

Cod articol.: 7100275899
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cuprins 100 buc.
Formă plat
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 16 mm
Suport de material abraziv Material abraziv
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 7100275899
EAN / GTIN 04064035131005
Număr producător 7100275899
L-Număr L01130 108249
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Nou dezvoltat pentru nevoile tale. Vă vom prezenta următorul pas în tehnologiile de procesare a suprafețelor: Discuri nețesute de precizie Scotch-Brite™. Această nouă adăugare la gama Scotch-Brite™ promite consecvența obișnuită cu îndepărtarea mai rapidă și o durată de viață mai lungă a abrazivului. Prin combinarea a două tehnologii 3M remarcabile – nețesute și granulele ceramice 3M formate cu precizie – puteți obține acum un finisaj ideal și mai rapid. Pentru a vă ajuta să lucrați și mai eficient, aceste discuri sunt disponibile în culori mai deschise și mai vibrante, pentru a le ajuta să le distingă. În plus, gama de grituri a fost extinsă pentru a include versiunile fine și extra-grosiere, oferindu-vă o gamă și mai largă de soluții pentru nevoile dvs. Abrazive. Îmbunătățiți procesele de lucru. Aceste discuri de rectificare de înaltă calitate pentru aplicații generale sunt concepute pentru a optimiza etapele de finisare a suprafeței, inclusiv curățarea, amestecarea, debavurarea și finisarea. Substraturile tipice sunt aluminiul și metalele moi, oțelul carbon și oțelul inoxidabil. Aplicațiile variază de la îndepărtarea acoperirilor și coroziunii până la finisarea și post-procesarea pieselor turnate. Aplicații îndepărtarea straturilor de acoperire îndepărtarea amestecării corozive a zgârieturilor cu amestecul abraziv al șenilelor mașinii post-procesarea pieselor turnate îndepărtarea microburrurilor

Avantaj:

  • Acum, cu tehnologia 3M™ Precision Grain, duceți performanța la un nou nivel.
  • Proiectat pentru ușurința de utilizare și finisaje de suprafață consistente
  • Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a se zgâria, a se subșlefui sau a se deteriora piesa de prelucrat.
  • Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor, fără a fi supus la mortar, subșlefuire sau deteriorare a piesei de prelucrat
  • Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, compozite, materiale plastice și multe altele