• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH, Mittel, 100 mm x 16 mm, 25/Innenverpackung, 100 Stück/Karton

Artikel-Nr.: 7100275899
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 100 St.
Form flach
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 16 mm
Schleifmittelunterlage Vlies
Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100275899
EAN / GTIN 04064035131005
Herstellernummer 7100275899
L-Nummer L01130 108249
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Neu entwickelt für Ihre Anforderungen. Wir stellen Ihnen den nächsten Schritt bei den Technologien zur Oberflächenbearbeitung vor: Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben. Diese neue Ergänzung des Scotch-Brite™ Sortiments verspricht die gewohnte Konsistenz bei gleichzeitig schnellerem Abtrag und längerer Standzeit des Schleifmittels. Durch die Kombination von zwei herausragenden 3M Technologien – Vlies und dem 3M präzisionsgeformten Keramikkorn – können Sie nun noch schneller ein ideales Finish erzielen. Um Ihnen ein noch effizienteres Arbeiten zu ermöglichen, sind diese Scheiben in helleren, lebhafteren Farben erhältlich, um sie leichter unterscheiden zu können. Darüber hinaus wurde das Sortiment an Körnungen um die Ausführungen Fein und Extra Grob erweitert, sodass Sie eine noch größere Auswahl an Lösungen für Ihren Schleifmittelbedarf haben. Verbessern Sie Ihre Arbeitsprozesse. Diese hochwertigen Schleifscheiben für allgemeine Anwendungen wurden entwickelt, um die Schritte bei der Oberflächenbearbeitung zu optimieren, einschließlich dem Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Typische Substrate sind Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl und Edelstahl. Die Anwendungen reichen dabei von der Entfernung von Beschichtungen und Korrosion bis zur Veredelung und Nachbearbeitung von Gussteilen. Einsatzbereiche Entfernung von Beschichtungen Entfernen von Korrosion Verblenden von Kratzern durch Schleifmittel mit Trägermaterial Verblenden von Maschinenspuren Nachbearbeitung von Gussteilen Entgraten Entfernen von Mikrograten

Vorteil:

  • Jetzt mit 3M™ Präzisionskorntechnologie – sichern Sie sich ein neues Leistungsniveau.
  • Ausgelegt auf eine einfache Anwendung und konsistente Oberflächenfinishs
  • Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschleifen oder Beschädigung des Werkstücks.
  • Anpassungsfähiges Vliesmaterial zum Reinigen und Finishen von Oberflächen ohne Ausfugen, Unterschleifen oder Beschädigungen des Werkstücks
  • Geeignet für Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und mehr