• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™, PN-DH, moyen, 100 mm x 16 mm, 25/boîte, 100 pièces/carton

Réf.: 7100275899
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe
Référence fabricant Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH
Sommaire 100 pc.
Description de la forme forme plate
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 16 mm
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 7100275899
EAN / GTIN 04064035131005
Réf. fabricant 7100275899
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Redessiné en pensant à vous.Découvrez les prochaines avancées dans les technologies de conditionnement de surface : Disques de conditionnement de surface de précision Scotch-Brite™. Ce nouvel ajout à la gamme Scotch-Brite™ promet l'homogénéité à laquelle vous vous attendez, avec une vitesse de coupe accrue et une durée de vie abrasive plus longue. En combinant deux technologies phares de 3M – la fibre non tissée et la céramique 3M Precision-Shaped Grain – vous pouvez obtenir la finition idéale, plus rapidement. Pour vous aider à être encore plus efficace, ces disques sont disponibles dans des couleurs plus vives pour faciliter leur identification. De plus, la gamme de nuances a été élargie pour inclure les offres Fine et Extra Coarse, offrant une gamme encore plus large de solutions pour vos besoins en abrasifs. Prêt à améliorer votre processus. Ces disques usage général haut de gamme sont conçus pour rationaliser les processus de conditionnement de surface, notamment le nettoyage, le mélange, l'ébavurage et la finition. Les substrats typiques comprennent l'aluminium et les métaux mous, l'acier carbone et l'acier inoxydable, avec des applications allant du revêtement et de l'élimination de la corrosion au raffinage et au traitement post-coulée. Applications Enlèvement de revêtement Enlèvement de la corrosion Affinage des rayures abrasives enduites Affinage des marques de machine Traitement post-coulée Élimination des bavures Élimination des micro-bavures

Avantage(s):

  • Maintenant avec la technologie de grains profilés calibrés de précision 3M™ – établissant une nouvelle norme de performance.
  • Conçu pour une utilisation facile et des résultats de finition de surface uniformes
  • Un disque conforme permet un conditionnement des surfaces sans gouger, rayer ou endommager le substrat.
  • La matière non tissée conformable nettoie et finit les surfaces sans gouger, creuser ou endommager le matériau de base
  • Convient pour l'aluminium et les métaux souples, l'acier carbone, l'acier inoxydable, les composites, les plastiques et plus

Téléchargements et documents

De la même série "Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe" Afficher tout