Șlefuitor electric orbital aleatoriu 3M Xtract™, 88849, 150 mm, aspirație centrală, orbită de 2,5 mm, 240 V, fișă tip G

Cod articol.: 7100263530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare G
Recomandat pentru ţările Anglia; Regatul Unit
Putere absorbită 350 W
Tensiune de reţea 240 V
Serie 3M Xtract™
Denumirea producătorului 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc de șlefuire 150 mm
Cursă de circuit oscilant 2,5 mm
Tip aspiraţie Extern
Putere de ieşire 350 W
Particularitate Mâner ergonomic; Softgrip; cu LED
Domeniu de utilizare Medium
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 7100263530
EAN / GTIN 00638060888490
Număr producător 7100263530
L-Număr L01130 112883
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Construcție robustă pentru uz industrial. sanderele electrice 3M Xtract™ cu orbită aleatorie sunt echipate cu motoare puternice, echilibrate cu precizie și carcase compozite durabile și ușoare. Aceste componente de înaltă calitate rezistă la timpii lungi de procesare din atelier. Lasă praful în urma ta. Dacă doriți un mediu de lucru mai curat și o șlefuire mai eficientă, mașina de șlefuit cu orbită electrică 3M Xtract™ este pentru dvs. Proiectate pentru extragerea prafului ca parte a soluției de măcinare 3M Xtract™, aceste mașini de măcinat pot fi conectate cu ușurință la unitatea noastră de aspirație portabilă 3M Xtract™ sau la sistemul dvs. De aspirator central existent. Accesoriul filetat spate permite atașarea ușoară și sigură și îndepărtarea unui furtun filetat tată tată de 1 inch (comercializat separat) pentru a îndepărta eficient praful din piesa de prelucrat și din spațiul înconjurător. În combinație cu discurile nete 3M Xtract™ și extracția prafului, sistemul extrage până la 97% din praful generat în timpul șlefuirii. Experimentați beneficiile soluțiilor de măcinare excentrice 3M Xtract™. 3M este furnizorul dvs. De sistem pentru toate nevoile de măcinare. De la discurile cu ochiuri de plasă la mașinile de șlefuit cu orbită aleatorie și la unitățile portabile de extracție a prafului, avem tot ce aveți nevoie pentru a crește productivitatea și calitatea pieselor în operațiunile dvs. Experții tehnici ai 3M au decenii de aplicare și expertiză în industrie pentru a vă asigura că obțineți soluția abrazivă și de sistem potrivită. Aplicații în Focus prelucrarea metalelor și prelucrarea măcinării umpluturii măcinarea gelcoat de materiale compozite prelucrarea lemnului

Avantaj:

  • Design ergonomic, ușor
  • Mâner moale cu elemente integrate ale mânerului
  • Motor puternic de 350 W.
  • Ramaneti reci si confortabili chiar si in timpul perioadelor lungi de procesare.

Recomandare:

  • Ideal pentru utilizare profesională moderată
  • Se utilizează pentru șlefuirea și pregătirea suprafeței pe lemn, metal, fibră de sticlă, materiale compozite, precum și multe alte substraturi

Din aceeași serie "3M Xtract™" Vedeţi-le pe toate