3M Xtract™ elektrická bruska, 88849, 150 mm, centrální vysavač, orbit 2,5 mm, 240 V, zástrčka typu G

Artiklové číslo: 7100263530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vstup typu zástrčky G
Vhodné pro země Anglie; Spojené Království
Příkon 350 W
Síťové napětí 240 V
Řada 3M Xtract™
Označení výrobce 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 150 mm
Oscilační zdvih 2,5 mm
Typ odsávání Externí
Odevzdaný výkon 350 W
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Softgrip; s LED
Rozsah použití Medium
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100263530
EAN / GTIN 00638060888490
Číslo výrobce 7100263530
L-číslo L01130 112883
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Robustní konstrukce pro průmyslové použití. Elektrický excentrická bruska 3M Xtract™ je vybaven výkonnými, přesně vyváženými motory a odolnými, lehkými kompozitními pouzdry. Tyto vysoce kvalitní komponenty vydrží dlouhé doby zpracování v dílně. Nechte prach za sebou. Chcete-li čistší pracovní prostředí a efektivnější broušení, je pro vás 3M Xtract™ Electric excentrická bruska. Tyto brusky jsou navrženy pro odsávání prachu jako součást řešení broušení 3M Xtract™ a snadno se připojují k naší přenosné odsávací jednotce 3M Xtract™ nebo k vašemu stávajícímu centrálnímu vysavači. Zadní závitový nástavec umožňuje snadné a bezpečné připevnění a odstranění 1palcové vnější závitové hadice (prodává se samostatně), aby se účinně odstraňoval prach z obrobku a okolního prostoru. V kombinaci s kotouči 3M Xtract™ Net a odsávání prachu systém extrahuje až 97 % prachu vzniklého během broušení. Vyzkoušejte výhody excentrických řešení broušení 3M Xtract™. 3M je vaším poskytovatelem systému pro všechny potřeby broušení. Od síťovaných panelů až po excentrická bruska až po přenosné odsávací jednotky prachu, máme vše, co potřebujete ke zvýšení kvality produktivita a dílů ve vašich provozech. Techničtí odborníci společnosti 3M mají desítky let zkušeností v oblasti aplikací a průmyslu, aby zajistili, že získáte správné abrazivo a nejlepší systémové řešení. Aplikace v Focus obrábění kovů a zpracování broušení plniva broušení želatiny broušení kompozitních materiálů zpracování dřeva

Výhoda:

  • Ergonomický, lehký design
  • Měkká rukojeť s integrovanými prvky rukojeti
  • Výkonný 350W motor
  • Zůstaňte v chladu a pohodlí i během dlouhých zpracovatelských časů.

Doporučení:

  • Ideální pro mírné profesionální použití
  • Použití pro broušení a přípravu povrchu na dřevo, kov, sklolaminát, kompozitní materiály, stejně jako mnoho dalších substrátů

Ze stejné série "3M Xtract™" Zobrazit všechny