Șlefuitor orbital pneumatic cu baleiaj aleatoriu 3M™, 88951, 150 mm, fără vid, orbită de 8 mm, 1 per cutie

Cod articol.: 7100258651
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M Xtract™
Denumirea producătorului 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer; 3M™ Pneumatic Random Orbital Sander
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 150 mm
Cursă de circuit oscilant 8 mm
Tip aspiraţie Extern
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Particularitate Autobalancer; Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; amortizarea vibraţiilor
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 7100258651
EAN / GTIN 00638060889510
Număr producător 7100258651
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Construcție robustă pentru uz industrial. sanderele 3M Xtract™ Air Random Orbit sunt echipate cu motoare de aer puternice, echilibrate cu precizie și carcase din aluminiu durabile și ușoare. Aceste componente de înaltă calitate rezistă la timpii lungi de procesare din atelier. Lasă praful în urma ta. Dacă doriți un mediu de lucru mai curat și o șlefuire mai eficientă, șlefuitorul pneumatic aleatoriu 3M Xtract™ este pentru dvs. Proiectate pentru extragerea prafului ca parte a soluției de măcinare 3M Xtract™, aceste mașini de măcinat pot fi conectate cu ușurință la unitatea noastră portabilă de aspirație 3M Xtract™, sacii de filtrare a solului ai mașinii 3M™ sau la sistemul dvs. De aspirator central existent. Accesoriul filetat spate permite atașarea ușoară și sigură și îndepărtarea unui furtun tată de 1″ (comercializat separat) pentru a îndepărta eficient praful din piesa de prelucrat și din zona înconjurătoare. În combinație cu discurile nete 3M Xtract™ și extracția prafului, sistemul extrage până la 97% din praful generat în timpul șlefuirii. Experimentați beneficiile soluțiilor de măcinare excentrice 3M Xtract™. 3M este furnizorul dvs. De sistem pentru toate nevoile de măcinare. De la discurile cu ochiuri de plasă la mașinile de șlefuit cu orbită aleatorie și la unitățile portabile de extracție a prafului, avem tot ce aveți nevoie pentru a crește productivitatea și calitatea pieselor în operațiunile dvs. Experții tehnici ai 3M au decenii de aplicare și expertiză în industrie pentru a vă asigura că obțineți soluția abrazivă și de sistem potrivită. Aplicații în Focus prelucrarea metalelor și prelucrarea măcinării umpluturii măcinarea gelcoat de materiale compozite prelucrarea lemnului

Avantaj:

  • Râșnița este mai ușoară și mai confortabilă de utilizat
  • Design fără grilă pentru o mai bună vizibilitate și ușurință în utilizare
  • Greutate redusă, dimensiuni mai mici și mâner lateral cu vibrații reduse pentru un confort sporit al utilizatorului
  • Sistemul de autoechilibrare a roților ajută la reducerea vibrațiilor abrazive
  • Raportul mare putere-greutate ajută utilizatorul să lucreze mai mult în mai puțin timp
  • Accesoriile disponibile oferă funcționalitate maximă și flexibilitate

Din aceeași serie "3M Xtract™" Vedeţi-le pe toate