Execuţie:
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 50 mm
Descriere:
Există zeci de utilizări ale benzii PVC de uz general 3M™ 764i. Este potrivit pentru toate aplicațiile necritice. De exemplu, utilizați această bandă pentru marcarea simplă a culorilor, pentru împachetare, pentru marcarea temporară a pieselor sau a mașinilor și în multe alte scopuri. De asemenea, îl puteți utiliza pentru a proteja componentele, echipamentele și produsele de abraziune. Este rezistent la coroziune, flexibil, rezistent la abraziune, conformabil, ușor de aplicat, versatil și rezistent la umiditate.
Caracteristică:
Ideal pentru marcarea zonelor cu trafic redus, a pereților și a țevilor// Împachetați produse, împachetați piese, marcați temporar componente și utilaje și multe altele// Împachetați produse, împachetați piese, marcați temporar componente și utilaje și multe altele
Strălucire de lungă durată a culorii// Își păstrează culoarea puternică a semnalului chiar și în condiții de abraziune și contact cu solvenți// Strălucire de lungă durată a culorii
Ușor de aplicat, banda se întinde în jurul colțurilor pentru o fixare sigură// Poate fi aplicată manual sau cu un distribuitor de podea// Poate fi aplicată manual sau cu un distribuitor de podea
Ideal pentru marcarea în zonele cu trafic redus. Disponibil în diferite culori (inclusiv galben, roșu, albastru, verde, negru, alb)// Ideal pentru marcarea în zonele cu trafic redus. Disponibil într-o gamă de culori (inclusiv galben, roșu, albastru, verde, negru, alb)// Aderență rapidă și putere de fixare excelentă.
Disponibil într-o gamă largă de culori// Adaptabilitate ridicată// Adaptabilitate ridicată
Rezistență bună la solvenți// Rezistență bună la solvenți
Notă:
Pentru marcarea zonelor cu expunere zilnică redusă, precum și a pereților și conductelor.
Pentru fixare generală și împachetare
Pentru marcarea pieselor de lucru sau a mașinilor
Pentru protecția temporară a pieselor de lucru, echipamentelor sau produselor împotriva abraziunii
Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu formă tridimensională