3M™ PVC pro všeobecné použití 764, bílá, 50 mm x 33 m, 12 rolí, jednotlivě výhodně baleno.

Artiklové číslo: 7100260286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100260286
EAN / GTIN 04054596923980
Číslo výrobce 7100260286
L-číslo L01310 1334

Popis

Provedení:

Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Pásku 3M™ General Purpose PVC Tape 764i lze použít pro nekritické aplikace, včetně značení barev a svazkování. Pružná z PVC odolná proti korozi je ideální pro ochranu dílů, zařízení a výrobků před oděrem.

Charakteristika:

Ideální pro označování oblastí s nízkou denní zátěží, stejně jako stěn a trubek/ svazkování výrobků, svazkování dílů, značení součástí a strojů dočasně a mnohem více // svazkování výrobků, svazkování dílů, značení součástí a strojů dočasně a mnohem více
Dlouhotrvající jas barev/// udržuje barvu s vysokým signálem i v případě abraziva a kontaktu s rozpouštědly// dlouhotrvající lesk barev
Snadno se aplikuje, lepící páska se roztahuje kolem rohů pro spolehlivé držení// lze připojit ručně nebo pomocí podlahového dávkovače// lze připojit ručně nebo pomocí podlahového dávkovače
Ideální pro značení v oblastech s nízkým provozem. K dispozici v různých barvách (včetně Žlutá, červená, modrá, zelená, černá, Bílá)// ideální pro značení v oblastech s nízkým provozem. K dispozici v různých barvách (včetně Žlutá, červená, modrá, zelená, černá, Bílá)// Rychlá přilnavost a vynikající přídržnou sílu
K dispozici v různých barvách // High adaptability// High adaptability
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům // dobrá odolnost vůči rozpouštědlům

Poznámka:

Pro značení oblastí s nízkým každodenním namáháním, stěn a trubek
Pro obecnou montáž a svazkování
Pro značení obrobků nebo strojů
Pro dočasnou ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů