Uitvoering:
Productkleur: Huidskleur
Totale lengte: 45 m
Totale breedte: 48 mm
Omschrijving:
101E afplaktape is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)
Kenmerk:
Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen// Betrouwbare maskeertape voor algemene en minder veeleisende toepassingen
Goede directe hechting op een groot aantal ondergronden// Voor gebruik binnenshuis.
Voor lichte taken// Kan gemakkelijk worden gemarkeerd voor etikettering
Toepassingstemperatuurbereik tot 30 °C
Gemakkelijk te etiketteren// Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Tip:
Voor algemeen voorbereidend schilderwerk bij kamertemperatuur
Voor minder veeleisende toepassingen
Voor het afdekken bij het afdichten van voegen
Voor het tijdelijk bevestigen of vasthouden
Etiketmarkering